LEPLUS
らくらくスマートフォン me F-03K/らくらくスマートフォン4 F-04J ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 マット・反射防止/ブルーライトカット/[G1] 0.33mm
[GRADE1]目の疲れの原因となるブルーライトを約36%カット。硬度9H表面強化ガラス。反射や映り込みを抑え、サラサラと指滑りがよいマット加工。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
らくらくスマートフォン me F-03K/らくらくスマートフォン4 F-04J
特性
マット・反射防止/ブルーライトカット
付属品
クリーニングクロス / アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル
材質
旭硝子ソーダライムガラス
表面硬度
9H以上
ガラス厚(mm)
0.33
接着面
シリコン膜
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53116903
LP-F03KFGMB
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください