LP-F03KFGMB らくらくスマートフォン me F-03K/らくらくスマートフォン4 F-04J ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 マット・反射防止/ブルーライトカット/[G1] 0.33mm LEPLUS 53116903

らくらくスマートフォン me F-03K/らくらくスマートフォン4 F-04J ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 マット・反射防止/ブルーライトカット/[G1] 0.33mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53116903 品番LP-F03KFGMB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

[GRADE1]目の疲れの原因となるブルーライトを約36%カット。硬度9H表面強化ガラス。反射や映り込みを抑え、サラサラと指滑りがよいマット加工。清浄布・埃除去シール・クロス付属

対応機種らくらくスマートフォン me F-03K/らくらくスマートフォン4 F-04J 特性マット・反射防止/ブルーライトカット 付属品クリーニングクロス / アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル 材質旭硝子ソーダライムガラス 表面硬度9H以上 ガラス厚(mm)0.33 接着面シリコン膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする