LEPLUS
iPhone 6 Plus [STRIPE] デザインPUレザーカバー スタンド機能
【iPhone6 Plus/6s Plus対応】オリジナルデザインレザーケース。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53117269
LP-IP65DLSRRD
iPhone 6 Plus
手帳型
レッド
スタンド機能・ポケット付・カード収納
PUレザー
取扱い終了
返品不可
53117278
LP-IP65DLSRPK
iPhone 6 Plus
手帳型
ピンク
スタンド機能・ポケット付・カード収納
PUレザー
取扱い終了
返品不可
53117287
LP-IP65DLSRBL
iPhone 6 Plus
手帳型
ブルー
スタンド機能・ポケット付・カード収納
PUレザー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください