来客をスマートフォンにお知らせ。
ドアホンからスマートフォンにプッシュ通知。
そのまま通話・静止画撮影・録画可能。
厚さ(mm)約33質量(g)170(電池含まず/取付ブラケット込)寸法(幅W×高さH)(mm)約74×145方式【Wi-Fi】IEEE802 11b/g/n、【監視】ボタン操作及び動作感知センサー、【通知】スマートフォン内アプリに通知消費電力動作時:170mA、待機時:200μAセンサー動作感知センサー・夜間赤外線センサー機能2方向同時通話・静止画撮影/録画可能・動体検知/警告・166度広角レンズレンズサイズ(mm)1.7使用電池リチウムイオン充電池×2(18650型/別売)解像度960P視野角166度防塵・防滴IP55起動時間(ms)(センサー)600以内記録メディア【録音】TFカード(32GBまで)内容量1台