TY-1808 ワイヤレスいつでもドアホン センター商事 53118118

 

ワイヤレスいつでもドアホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53118118 品番TY-1808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

来客をスマートフォンにお知らせ。
ドアホンからスマートフォンにプッシュ通知。
そのまま通話・静止画撮影・録画可能。

厚さ(mm)約33 質量(g)170(電池含まず/取付ブラケット込) 寸法(幅W×高さH)(mm)約74×145 方式【Wi-Fi】IEEE802 11b/g/n、【監視】ボタン操作及び動作感知センサー、【通知】スマートフォン内アプリに通知 消費電力動作時:170mA、待機時:200μA センサー動作感知センサー・夜間赤外線センサー 機能2方向同時通話・静止画撮影/録画可能・動体検知/警告・166度広角レンズ レンズサイズ(mm)1.7 使用電池リチウムイオン充電池×2(18650型/別売) 解像度960P 視野角166度 防塵・防滴IP55 起動時間(ms)(センサー)600以内 記録メディア【録音】TFカード(32GBまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする