曜日別特売

ヘアカラーミラー

ヘアカラーミラー - ヤマムラヘアカラーミラー - ヤマムラヘアカラーミラー - ヤマムラヘアカラーミラー - ヤマムラ

一人でも染められる!ヘアカラーに最適な縦型三面鏡。ヘアカラー時に染めたい所が見えなくて困った事は、ありませんか?このヘアカラーミラーは、見えない部分を自分で確認しながら染める事がでます。上の鏡の角度を調整して、下の鏡に映せば一番きになる頭頂部も映し出せます。襟足部分は、付属のハンドミラーで、死角のないミラーです。

材質ABS樹脂、ガラス鏡形状四角質量(g)1450本体寸法(mm)鏡/上179×196、下179×90、手鏡145×145、枠:使用時190×420×450、収納時190×329×37、手鏡157×256×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118696YHC-5000
6,500
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする