曜日別特売

Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型)

Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型) - 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型) - 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型) - 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型) - 日光物産(NIKKO)
(2件のレビュー)

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。サイズF身幅(cm)60身丈(cm)90内容量1枚
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
身丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53119369AX12029060グレー
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
53119378AX12029060ネイビー
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
29098486AX1202 BL9060ブルー
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
29098495AX1202 EG9060アースグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53119378
2025-10-26
用途: 溶接
製造業

脱着はかなり楽です。ただ、縫い目からダメになりました。スパッタ等が当たりやすい正面部分の耐久が良くなれば再購入するかもです。週5から6日使用で2ヶ月でした。

対象商品 : 53119378
2022-12-20
用途: 溶接作業時
製造業

溶接作業時には問題ないのですが、着けたままトイレ(小便)出来ないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする