パール金属
バスアクリア バススツール25cm
素材の美しさを活かした、シンプルで洗いやすいフォルム。浴槽に掛けて乾かせる形状です。
高さ(cm)
25.5
材質
PET
耐荷重(kg)
約100
質量(g)
1242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×235×255
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53119606
HB-4516
レッド
¥4,800
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53119615
HB-4517
ブルー
¥4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください