パール金属
ブラン ランドリーバスケット
シンプルなランドリーバスケット。取っ手はステンレス製でサビに強い
材質
本体:鉄(焼付け塗装) 取っ手:ステンレス鋼
サイズ
L
質量(g)
917
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×335、カゴ:380×285×320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53119859
HB-2979
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください