乾湿両用掃除機 20L

乾湿両用掃除機 20L - SK11乾湿両用掃除機 20L - SK11乾湿両用掃除機 20L - SK11乾湿両用掃除機 20L - SK11乾湿両用掃除機 20L - SK11乾湿両用掃除機 20L - SK11乾湿両用掃除機 20L - SK11乾湿両用掃除機 20L - SK11

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。
錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。
収納時に便利なオートコードリール機能付きです。
ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。
ホース収納時に固定できるバンド付きです。

用途作業場での集塵や水の吸引。タンク容量(L)20電源コード(m)約5.0セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540質量(kg)約6.6電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1100吸込仕事率(W)150集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)8内容量1台
注意
※雨の中での使用は本製品の故障や事故の原因となりますので、おやめ下さい。
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をよくお読みのうえ十分に本機の使用方法をご理解頂いてからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53120324SVC-200SCL-AL
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする