厨房用ステンレス水栓柱(立形水栓用)

厨房用ステンレス水栓柱(立形水栓用) - カクダイ厨房用ステンレス水栓柱(立形水栓用) - カクダイ厨房用ステンレス水栓柱(立形水栓用) - カクダイ厨房用ステンレス水栓柱(立形水栓用) - カクダイ厨房用ステンレス水栓柱(立形水栓用) - カクダイ

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。

寸法A(mm)1200材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121033624-610-1201364-6487-01
59,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53121049624-660-1202064-6487-03
81,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53121058624-610S-1201364-6487-02
92,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53121067624-660S-1202064-6487-04
114,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする