カクダイ
異径バルブソケット2型
塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。
用途
給水用
材質
PVC、青銅
最高使用温度(℃)
50℃
アズワン品番
64-6498-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
パイプの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53121593
632-202-13
13
20
¥2,700
¥
2,198
¥2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材