カクダイ
カウンター化粧フタ
不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。
用途
613-523:衛生陶器用
材質
黄銅
適合穴径(Φmm)
24~40
はさみ込み厚さ(mm)
最大45
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122607
613-520
ブロンズ
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53122616
613-521
ゴールド
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
53122625
613-522
オールドブラウン
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
53122634
613-523
アイボリー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
53122643
613-524
ホワイト
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください