カクダイ
山型防虫目皿
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122835
400-239-40
40
50
37
2
32
44
23
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
53122844
400-239-50
51
62
47
2.5
37
56
22.5
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
53122853
400-239-65
67
78
63
2.5
39
71
22.5
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
53122869
400-239-75
77
91
73
3
48
83
22
¥
17,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
53122878
400-239-100
100
116
96
3
58
107
22
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください