カクダイ
ハンディー掃除口(目皿つき)
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
材質
本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122939
400-415-50
51
62
56
28
3
43
1.8
56
25
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
53122948
400-415-65
67
78
68
28
3.5
54
1.8
71
23
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
53122957
400-415-75
77
90
83
28
4
67
2
83
25
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
53122966
400-415-100
100
116
107
28
4
89
2
107
24.5
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください