曜日別特売

ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)

ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき) - カクダイハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき) - カクダイ

VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ

材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53122975400-416-505185563.5385625
6,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
53122984400-416-6567105683.5557123
10,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
53122993400-416-7577115834658325
11,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
53123009400-416-10010014510748710724.5
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする