カクダイ
流し台トラップ
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質
PP、ステンレス
品番
バスケット:453-007(付属)
高さ(mm)
212
材質(本体)
PP
外径(Φmm)
115
取付寸法(mm)
穴径88、絞り段外径116
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53123359
453-011
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください