流し台トラップ

流し台トラップ - カクダイ流し台トラップ - カクダイ
(1件のレビュー)
材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53123368453-012
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53123368
2021-10-06
用途: 現在の排水トラップの交換
その他業種

概ね満足していますが、うちのシンクと合わないのか、水漏れは無いのですがシンクとの継ぎ目にわずかな隙間が出来、そこにゴミが引っかかってしまいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする