カクダイ
浅型流し台トラップ
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質
PP、ステンレス
高さ(mm)
210
材質(本体)
PP
外径(Φmm)
186
取付寸法
穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ
アズワン品番
64-6510-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53123404
452-033
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください