オーバーフロー用ホース

オーバーフロー用ホース - カクダイオーバーフロー用ホース - カクダイ

ナットは接着せず同梱しています。

用途4520W、452-033、453-011、453-016用ホース長さ(m)1材質PVCホース内径(Φmm)30アズワン品番64-6510-03内容量1個
注意
適合品以外へのご使用はお控えください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53123413454-531-14520W、452-033、453-011、453-016
3,200
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする