MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitech
(1件のレビュー)

重量はわずか29.5gでQRコードも読み取り可能なBluetooth接続ポケットスキャナです。主要な一次元バーコードとQRコード、DataMatrixなどの二次元バーコードも読み取ることができます。1回の充電で4000スキャンの読み取りが可能なバッテリを搭載。2MBの大容量メモリ付き。インタフェース設定をUSB-HIDに変更すると、有線スキャナとしてもご利用頂けます。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS925 スキャナ、MicroUSB ケーブル、ネックストラップ角度(°)スキュー:±30、ピッチ:±60、ロール:±360センサーアレイイメージセンサー速度スキャン速度:60フレーム/秒消費電流(mA)330照明3000K CCT 白色 LEDバッテリーリチウムポリマーバッテリメモリー2MB (20000 バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):30%相対湿度0%~95%RH (結露ないこと)解像度光学的解像度:4mil/ 0.1mm (Code 39)、8mil/ 0.2mm (QR Code)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP41落下距離(m)1.5保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)3動作電圧3.7 VDC ± 5%動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモードバッテリー容量(mAh)400素子625nm 可視赤色 LED リニアエイマー光量(Lx)周囲光:100000(太陽光)プロトコルBT HID、BT SPP、USB HID、USB VCP、メモリキートリガキー, iOS キーボードキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, ISO 22196 (JIS Z 2801)バッテリー稼動時間4000スキャン無線Bluetooth®; 2.1+EDR, クラス 2インジケータLED, ブザー通信距離(m)10(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護4KV コンタクト, 8KV エアー放電、テスト後正常動作内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126028MS925-2UBB00-SGワイヤレスBluetooth【1D バーコード】 UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar(NW7), Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, 標準 Code 39, フル ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5(ITF), 中国郵便コード, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar
【2D バーコード】 PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec
【データフォーマッティング】 プリフィックス, サフィックス, コード ID, 日付フォーマット
27.568.416.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53126028
2020-09-11
用途: 製品情報の読み込み
建設業・工事業

Bluetooth機能は使ってはいない。メモリを使いDATAを蓄積して一気に落とし込む使い方をしています。イメージ通りの使用が出来て満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする