東栄管機
雨水排水継手60°ワイ
60°の角度がついたY型継手です。
用途
雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
雨水排水継手
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
159
寸法L3(mm)
159
寸法Z1(mm)
32
寸法Z2(mm)
109
寸法Z3(mm)
109
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126387
OM60°Y-DV
100
¥2,770
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材