曜日別特売

DA継手異径チーズ

DA継手異径チーズ - 東栄管機DA継手異径チーズ - 東栄管機

DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。

用途空調ドレン配管用継手です。形状チーズ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Z1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126685DADT25×2031313215
241
199
219(税込)
4日以内出荷
53126694DADT30×2536363818
354
269
296(税込)
4日以内出荷
53126703DADT40×2540404318
506
399
439(税込)
当日出荷
53126719DADT40×3044444522
531
419
461(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする