東栄管機
DA継手チーズ 透明
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状
チーズ
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
透明
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Z1(mm)
寸法Z2(mm)
寸法Z3(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126886
DADTトウメイ
29
29
29
15
15
15
20
¥
367
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53126895
DADTトウメイ
34
34
34
18
18
18
25
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
53126904
DADTトウメイ
40
40
40
22
22
22
30
¥
405
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材