東栄管機
DA継手異径チーズ 透明
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状
チーズ
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
透明
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Z1(mm)
寸法Z2(mm)
寸法Z3(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126913
DADTトウメイ
31
31
32
15
15
18
25×20
¥
367
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
53126929
DADTトウメイ
36
36
38
18
18
22
30×25
¥
519
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材