東栄管機
下水継手 ゴム輪受口45度曲管
下水道用曲管です。
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128514
45°SR
150
¥7,660
¥
5,198
¥5,718
(税込)
4日以内出荷
53128523
45°SR
200
¥14,000
¥
9,598
¥10,558
(税込)
4日以内出荷
53128539
45°SR
250
¥49,500
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
53128548
45°SR
300
¥70,800
¥
47,980
¥52,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材