下水継手 ゴム輪受口60度曲管

下水継手 ゴム輪受口60度曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口60度曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口60度曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口60度曲管 - 東栄管機

下水道用曲管です。

用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5312855760°SR150
7,660
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
5312856660°SR200
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
5312857560°SR250
58,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
5312858460°SR300
86,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする