東栄管機
下水継手 ゴム輪受口0度自在曲管
下水道用自在曲管です。
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128593
0°SRF
100
¥
4,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
53128609
0°SRF
150
¥
6,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
53128618
0°SRF
200
¥
11,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
53128627
0°SRF
250
¥
29,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
53128636
0°SRF
300
¥
75,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材