下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管

下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管 - 東栄管機

下水道用自在曲管です。

用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5312864515°SRF100
4,460
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5312865415°SRF150
7,730
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
5312866315°SRF200
13,400
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
5312867915°SRF250
40,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
5312868815°SRF300
89,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする