下水継手 ゴム輪受口60度自在曲管

下水継手 ゴム輪受口60度自在曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口60度自在曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口60度自在曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口60度自在曲管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口60度自在曲管 - 東栄管機

下水道用自在曲管です。

用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5312879460°SRF100
4,950
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
5312880360°SRF150
8,770
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
5312881960°SRF200
16,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
5312882860°SRF250
64,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
5312883760°SRF300
109,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする