曜日別特売

下水継手 ゴム輪受口片受直管

下水継手 ゴム輪受口片受直管 - 東栄管機下水継手 ゴム輪受口片受直管 - 東栄管機

下水道用直管です。

用途下水道塩ビ管形状下水継手材質(本体)PVC寸法L(mm)800材質(パッキン)SBR内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53128846SRB150×800L
7,150
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
53128855SRB200×800L
11,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする