東栄管機
下水継手 ゴム輪受口片受自在直管
下水道用自在直管です。
用途
下水道塩ビ管
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d1(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128864
SRBF
165
800
903
167
60
93
5.1
150×800L
¥8,840
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
53128873
SRBF
216
800
934
219
81
121
6.5
200×800L
¥15,500
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類