東栄管機
下水継手 塩ビ管用90度支管
下水道用支管です。
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128889
90SVR
150×100
¥5,480
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
53128898
90SVR
200×100
¥5,480
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
53128907
90SVR
200×150
¥7,590
¥
5,198
¥5,718
(税込)
4日以内出荷
53128916
90SVR
250×100
¥5,480
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
53128925
90SVR
250×150
¥7,590
¥
5,198
¥5,718
(税込)
4日以内出荷
53128934
90SVR
250×200
¥10,100
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
53128943
90SVR
300×100
¥5,480
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
53128959
90SVR
300×150
¥7,590
¥
5,198
¥5,718
(税込)
4日以内出荷
53128968
90SVR
300×200
¥10,100
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
53128977
90SVR
350×100
¥5,480
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
53128986
90SVR
350×150
¥7,590
¥
5,198
¥5,718
(税込)
4日以内出荷
53128995
90SVR
350×200
¥10,100
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材