東栄管機
下水継手 塩ビ管用副管90度支管
下水道用支管です。
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53129099
VS
150×100
¥4,190
¥
2,898
¥3,188
(税込)
当日出荷
53129108
VS
200×150
¥5,260
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材