下水継手 ヒューム管用90度自在支管

下水継手 ヒューム管用90度自在支管 - 東栄管機下水継手 ヒューム管用90度自在支管 - 東栄管機

下水道用自在支管です。

用途下水道ヒューム管用継手形状下水継手材質(本体)PVC寸法t(mm)5材質(パッキン)SBR内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5312923990SHRF200×100
7,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
5312924890SHRF200×150
10,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5312925790SHRF250×100
7,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
5312926690SHRF250×150
10,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5312927590SHRF300×100
7,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
5312928490SHRF300×150
10,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5312929390SHRF350×100
7,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
5312930990SHRF350×150
10,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする