7インチSDカーナビ/ワイド

7インチSDカーナビ/ワイド - Panasonic(パナソニック)

エンタメ機能や安全・安心サポートも充実。
欲しい機能が満載のスタンダードモデル!

画面サイズ7V型ワイド対応メモリーカードSDカードTVチューナーワンセグ質量(kg)約2.5最大出力(W)50(×4)表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×184(取付奥行き寸法 165mm)電源電圧(V)DC12 V (試験電圧 13.2 V) マイナスアース有効画素数0.9999光源内部光(LED)消費電流(A)2.0以下 (AUDIO OFF時)接続端子【ビデオ入力レベル】 映像:NTSC方式 1.0 Vp-p(75Ω 3.5Φ 4極ミニジャック)/音声:ステレオ 2.0 Vrms MAX(3.5Φ 4極ミニジャック)、【カメラ入力レベル】 映像:NTSC 1.0 Vp-p(75Ω RCAピンジャック)、【ビデオ出力レベル】 映像:NTSC 1.0 Vp-p(75Ω RCAピンジャック)、【オプションカメラ入力】 映像:NTSC 1.0 Vp-p(75Ω RCAピンジャック)駆動方式TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式動作温度(℃)-10~+60画素数1 152 000 画素 (縦480 × 横800 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)4(4~8使用可能)タッチパネル方式抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)画面寸法(mm)157×82×177映像入力RGB (ナビゲーション画面)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53129519CN-RE06WD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする