洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53130237 | - | 1箱(10kg) | ¥999 | ¥1,099 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |



固な油にはこの商品は非常に大切です。
注文コード53130228
機械のメンテナンス時
油汚れの洗浄に最適な洗剤です。
注文コード53130228
バイクのレストア作業の油脂洗浄
手触りが良く汚れ落ちも良いので大変良いと思います。
注文コード53130228
自動車整備・タィヤ交換時
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。



以前使用していた他社製粉石鹸では一度で落ちていた汚れが
こちらの粉石鹸では2度3度、意識的に力を入れて指をこすらないと汚れが落ちません
スクラブが少なくザラザラ感が弱いので手には優しいかもしれませんがリピートは無いです
手の平野指紋やしわなどにこびりついた汚れをしっかり落としてくれます。爪の隙間の汚れは歯ブラシ等を使用すると、さらに綺麗に落ちます。
油汚れがよく落ち、使いやすいです。
何回使っても軋みもなく、肌荒れを感じません。
手洗い用石鹸として使用しております。大容量で安価だったので購入いたしました。整備士の反応は汚れ落ちは悪くないですが → ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入りの方が汚れ落ちは良いです。との事でした。
肌触りもよく非常に油汚れをしっかり落としてくれます、大変気に入ってます
いつもはハンドシャンプーを使っていましたが油汚れが落ちにくくコストもかかってました。価格が安く油汚れも簡単に落ちます。工具類の汚れも簡単に落ちるので重宝してます。
車やバイクの整備をするとどうしても油汚れが手に付いてしまいますが石鹸等では汚れが落ちないので使っています。値段が安く量が沢山有るのでたっぷり使っても長持ちするので何年も使い続けています。オススメです。
油 鉄粉 がかなりつくので 作業の後の手洗い なくてはならない商品です