ニチバン
クラフトテープ
段ボール箱、発泡スチロールの封かんに
幅(mm)
50
質量(g)
334
内容量
1個(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53137298
KF37
50
50
ラミネートタイプ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください