レイメイ藤井 レイメイ藤井の クリーンルーム用品 レイメイ藤井の クリーンルーム用事務用品 レイメイ藤井の クリーンルーム用ファイル/バインダー 26穴バインダー 26穴バインダー 注文コード 53137325 シックな味わい深さを表現したB5サイズ26穴バインダー 幅(mm)216 サイズB5 高さ(mm)279 奥行(mm)27 収容数90~110枚 中紙10枚 内容量1冊 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BRE170B BRE170C 色 選択解除 ブラウンブラック 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53137325 BRE170B ブラック ¥2,200 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 9日以内出荷 53137334 BRE170C ブラウン ¥2,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【SET】MDFクリップボード コーティングなし 100枚SET RFCP-NCA4シリーズ アール・エフ・ヤマカワ 税込¥21,978 ¥19,980 【SET】MDFクリップボード RFCP-Aシリーズ アール・エフ・ヤマカワ 税込¥21,978~ ¥19,980~ まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ コクヨ 税込¥3,078~ ¥2,798~ ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥1,099~ ¥999~ ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥3,079~ ¥2,799~ ポリイミド両面テープ 耐熱・絶縁タイプ APRシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥1,979~ ¥1,799~ OPPテープ 音の静かなタイプ アズピュア(アズワン) 税込¥197 ¥179 バスケットへ アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥989~ ¥899~ ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥54~ ¥49~ 微差圧計 ホーザン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シリコーンチューブ ホーザン 税込¥824 ¥749 バスケットへ カバーオール DON(ヤマタカ) 税込¥9,898 ¥8,998 カバーオール DON(ヤマタカ) 税込¥8,798~ ¥7,998~ カバーオール DON(ヤマタカ) 税込¥10,668~ ¥9,698~ カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥12,078 ¥10,980 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥10,888~ ¥9,898~ 半袖カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥10,888 ¥9,898 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥10,998 ¥9,998 デニムカバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥15,378 ¥13,980 半袖カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥12,078 ¥10,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用事務用品クリーンルーム用ファイル/バインダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンペーパー クリーンルーム用ノート クリーンルーム用クリアファイル クリーンルーム用ファイル/バインダー クリーンルーム用チェア クリーンルーム用クリーンテープ クリーンルーム用ペン クリーンルーム用ふせん紙 クリーンルーム用ラベル シェアする マイページ 最近見た商品