曜日別特売

ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(無地) ホワイト

ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(無地) ホワイト - レイメイ藤井
(1件のレビュー)

薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。多目的に使える無地タイプの100枚入り徳用ノートホワイト。

幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)10内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53137535DAR457W
オープン
580
638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53137535
2025-04-02
用途: イラスト、メモ
その他業種

紙の質が良く、しっかりしているので片手でさっとかけられる。あと、ペンの走りもいいので、気持ち良く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする