曜日別特売

油性マーカー パワフルネーム 細字丸芯

油性マーカー パワフルネーム 細字丸芯 - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

油性サインペン/名前ペン 黒/細字/こすれても色落ちしにくく、布ににじみにくい

グリーン購入法適合インク色線幅(mm)0.9幅(mm)55高さ(mm)210奥行(mm)11入数1本商品タイプ使い切り本体内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141717PNA1251P.24
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: OHPフィルムにトレースで使用。

透明のシートのOHPフィルムにパワフルネームペンを使用。
他社の油性マーカーでは薄くなってしまうが、このパワフルネームペンは油性顔料インク搭載なので、透明素材に書いてもクッキリと黒く書ける。
うたい文句通りで素晴らしい。

対象商品 : 53141717
2022-07-25
用途: 園芸ラベルに使用しました。
サービス業

書きやすく、長く使用していても、かすれず長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする