曜日別特売

B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ)

B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノート

表紙素材は半透明カラーPPシート

仕様表2ポケット付・タイトルインデックス5枚付収納枚数(枚)100穴数26幅(mm)222サイズB5高さ(mm)270奥行(mm)30内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53143038LN36LBライトブルー
820
789
868(税込)
当日出荷
53143047LN36ORオレンジ
820
789
868(税込)
当日出荷
53143013LN36TKスモーク
820
789
868(税込)
4日以内出荷
53143029LN36Tクリア
820
789
868(税込)
4日以内出荷
53142995LN36Pピンク
820
取扱い終了
53143004LN36Gグリーン
820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする