日本ノート
CDノート A6
ロングセラーノート
用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。
伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。
幅(mm)
105
サイズ
A6
高さ(mm)
148
罫幅(mm)
6
行数
20
枚数
52
仕様
糸綴じ
罫
通し罫
内容量
1冊
注意
※CDノートウェアのリフィルにもご使用いただけます。
CDV170(A6サイズ用)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53143643
CD10HN
鶸
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
53143659
CD10RN
赤
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
53143668
CD10YN
黄
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
53143677
CD10SN
空
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
34063269
CD10-BK
黒
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
52981190
CD10WN
白
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
52981199
CD10AN
水
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
52981208
CD10MU
辛子
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
52981217
CD10NV
藍
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください