コニシ
アロンアルフアミニ×2
1回使い切りの小分け容器、保管・持ち運びに便利なコンパクトケース
成分
シアノアクリレート系
幅(mm)
65
高さ(mm)
150
奥行(mm)
18
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53144727
#05705
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください