SONIC(ソニック)[文具]
マップ画鋲 色込み
地図のマーキングやメモ留めに活用できます。中身がひと目ですぐわかる透明プラケース
幅(mm)
44
直径(Φmm)
約10
高さ(mm)
72
奥行(mm)
25
針長(mm)
約11
主要材質
PS・スチール
内容量
1個(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53145025
AZ-820
¥220
¥
129
¥142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください