SONIC(ソニック)[文具]
二重リング 直径22mm
シンプルなカードリング。用途はお好みで。
材質
スチール
幅(mm)
80
直径(Φmm)
内寸:約Φ22cm
高さ(mm)
140
奥行(mm)
15
主要材質
スチール
内容量
1個(17個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53145253
NF-731
¥220
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください