超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル

超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル - THECUT

圧倒的コストパフォーマンス
生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能
新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。

仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30内容量1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53166077IC2BEL 0.5RX75752610.5
2,750
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
53166086IC2BEL 0.5RX1001002610.5
3,410
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
53166095IC2BEL 1.5RX1001006631.5
3,410
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
53166104IC2BEL 1RX1001004621
3,410
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
53166113IC2BEL 2RX1001008642
3,410
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
53166129IC2BEL 3RX15015012663
5,280
5,198
5,718(税込)
当日出荷
53166138IC2BEL 4RX15015016884
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
53166147IC2BEL 5RX1501502010105
8,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
53166156IC2BEL 5RX2002002010105
12,760
11,980
13,178(税込)
当日出荷
53166165IC2BEL 6RX1501502412126
10,780
9,898
10,888(税込)
当日出荷
53166174IC2BEL 6RX2002002412126
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
53166183IC2BEL 8RX2002003216168
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする