スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)

スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用) - THECUT
仕様【Fig】S材質S50C内容量1セット(3個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53166393STJ-110(4")5319307.942.53.22415.769.53
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
53166409STJ-110(4")-455319457.942.53.22415.769.53
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
53166418STJ-130(5")6022357.9433.73217.3412.68
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
53166427STJ-130(5")-456022457.9433.73217.3412.68
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
53166436STJ-165(6")7229407.9433.83822.3412.68
14,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
53166445STJ-165(6")-607229607.9433.83822.3412.68
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
53166454STJ-190(7")8828417.9433.544.4525.812.68
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
53166463STJ-190(7")-608828637.9433.544.4525.812.68
21,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
53166479STJ-190(7")-908828937.9433.544.4525.812.68
37,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
53166488STJ-230(9")100324812.733.553.982719.03
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
53166497STJ-230(9")-60100326312.733.553.982719.03
25,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
53166506STJ-230(9")-90100329312.733.553.982719.03
39,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
53166515STJ-273(10")110355212.733.553.983219.03
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53166524STJ-273(10")-60110356312.733.553.983219.03
31,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
53166533STJ-273(10")-90110359312.733.553.983219.03
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
53166549STJ-310(12")125405412.733.563.535.219.03
22,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
53166558STJ-310(12")-90125409312.733.563.535.219.03
39,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
53166567STJ-385(15")140438012.763.876.238.4119.03
74,400
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
53166576STJ-385(15")-1001404310012.763.876.238.4119.03
81,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
53166585STJ-460(18")140508012.763.876.238.4119.03
79,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
53166594STJ-460(18")-1001405010012.763.876.238.4119.03
84,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
53166603STJ-500(20")135508012.763.863.533.7619.03
77,300
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
53166619STJ-535(21")150509012.763.876.238.4119.03
117,600
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
53166628STJ-630(25")145509012.763.876.238.4119.03
117,600
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする