空調服(R) ファンキャップ

空調服(R) ファンキャップ - 空調服空調服(R) ファンキャップ - 空調服空調服(R) ファンキャップ - 空調服空調服(R) ファンキャップ - 空調服空調服(R) ファンキャップ - 空調服
(1件のレビュー)

■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。

用途FAN2200G/B/BR専用セット内容ファンキャップ2個材質TPU直径(Φmm)105質量(g)82g(表裏パーツ)アズワン品番64-8518-31内容量1個
注意
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53169279FANCAP
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53169279
2022-12-16
用途: 空冷服冬場着用時
サービス業

普通にありそうで無い商品なので、安く商品化してもらいたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする