曜日別特売

空調ベッド(R) 風眠

空調ベッド(R) 風眠 - 空調服空調ベッド(R) 風眠 - 空調服空調ベッド(R) 風眠 - 空調服空調ベッド(R) 風眠 - 空調服空調ベッド(R) 風眠 - 空調服空調ベッド(R) 風眠 - 空調服空調ベッド(R) 風眠 - 空調服空調ベッド(R) 風眠 - 空調服

●ツインファンで汗や熱を強制排気!●敷きパッド・ベッドパッドがいつもサラサラ。
空調ベッド(R) 内部に風が流れ、不快な熱や湿気を排出。頭側から吸気し、足側から排気します。
空調ベッド(R)は独自のスーパースペーサーを利用した、通気性に優れた構造です。電源をONにすればもちろんのこと、OFFの状態でも通気性に優れています。

サイズシングルベッドセット内容マット/ケーブル/コントロールボックス/収納袋/シーツ電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)4.5(1ヵ月の電気代30円以下/1日8時間強で使用した場合)本体質量(kg)約2風量調整スライドスイッチによる無段階調整寸法(縦×横)(cm)約200×92内容量1個
注意
※ベッドは製品に含まれません。※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ベッド」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53169288KBTS03
オープン
19,000
20,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする